Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 til 14 AWG 1 leder | AH9KBX 3LR06

BLACKBURN (T&B) L35 Mekanisk kontakt Kompakt 8 til 14 AWG 1 leder

På lager
Vare: AH9KBX Modell: L35Kryssreferanse: 3LR06

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeKompakt
Head StyleSpor
Lengde0.81 "
MaterialeElektrolytisk kobber
Maks. Dirigentstørrelse8 AWG strandet
Min. Dirigentstørrelse14 AWG Solid
SkruematerialeForzinket stål
Stud størrelse13 / 64 "
Bredde0.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1
    • Antall hull: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaterialeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil til 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Socket1.95 "Elektrolytisk kobber250 kcmil Strandet6 AWG strandet13 / 32 "0.94 "287NOK
BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil til 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07 L400-BBStikkontakt3"Bronse500 kcmil Strandet4/0 AWG Strandet9 / 16 "1.41 "649NOK
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 til 14 AWG 1 leder | AH9KBZ 3LR08 L70Spor1.13 "Elektrolytisk kobber4 AWG strandet14 AWG Solid9 / 32 "0.53 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) L35 Mekanisk kontakt Kompakt 8 til 14 AWG 1 leder
43NOK / enhet