Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil til 4/0 AWG | AH9KBY 3LR07

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil til 4/0 AWG

På lager
Vare: AH9KBY Modell: L400-BBKryssreferanse: 3LR07
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
649NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeKompakt
Head StyleStikkontakt
Lengde3"
MaterialeBronse
Maks. Dirigentstørrelse500 kcmil Strandet
Min. Dirigentstørrelse4/0 AWG Strandet
SkruematerialeForzinket stål
Stud størrelse9 / 16 "
Bredde1.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1
    • Antall hull: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaterialeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BLACKBURN (T&B) L250 Mechanicl Connector Compact 250 kcmil til 6 AWG | AH9KBW 3LR05 L250Socket1.95 "Elektrolytisk kobber250 kcmil Strandet6 AWG strandet13 / 32 "0.94 "287NOK
BLACKBURN (T&B) L35 Mechanicl Connector Compact 8 til 14 AWG 1 leder | AH9KBX 3LR06 L35Spor0.81 "Elektrolytisk kobber8 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "43NOK
BLACKBURN (T&B) L70 Mechanicl Connector Compact 4 til 14 AWG 1 leder | AH9KBZ 3LR08 L70Spor1.13 "Elektrolytisk kobber4 AWG strandet14 AWG Solid9 / 32 "0.53 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) L400-BB Mekanisk kontakt 500 kcmil til 4/0 AWG
649NOK / enhet