Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchner-trakt 875 Ml | AC6PVJ 35V605 / 146040000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchnertrakt 875 Ml

På lager
Vare: AC6PVJ Modell: H14604-0000Kryssreferanse: 35V605 / 146040000

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuchner trakt
Kapasitet875mL
TraktmaterialePP, med HDPE filterplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Inkluderer HDPE-filterplate

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchnertrakt 875 Ml
1 327 NOK / enhet