Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanisk kontakt rett Tang 3/0 til 4 AWG | AH9KCE 3LT07

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanisk kobling rett Tang 3/0 til 4 AWG

På lager
Vare: AH9KCE Modell: STC3104Kryssref.: 3LT07
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk kontakt
Connector TypeRett Tang
Head StyleHex
Lengde2.25 "
MaterialeElektrolytisk kobber
Maks. Dirigentstørrelse3/0 AWG Strandet
Min. Dirigentstørrelse4 AWG strandet
SkruematerialeForzinket stål
Stud størrelse13 / 32 "
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall ledere: 1
    • Antall hull: 1

Produktvarianter

ProduktModellHead StyleLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BLACKBURN (T&B) L125BB Mekanisk kontakt rett Tang 1/0 til 8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBSocket1.5 "1/0 AWG Strandet8 AWG Solid21 / 64 "0.73 "131NOK
BLACKBURN (T&B) STC0208 Mekanisk kontakt rett Tang 2 til 8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG strandet8 AWG strandet17 / 64 "0.5 "107NOK
BLACKBURN (T&B) STC0414 Mekanisk kontakt rett Tang 4 til 14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414Spor1.25 "4 AWG strandet14 AWG Solid17 / 64 "0.5 "69NOK
BLACKBURN (T&B) STC0614 Mekanisk kontakt rett Tang 6 til 14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614Spor1.14 "6 AWG strandet14 AWG Solid13 / 64 "0.38 "116NOK
BLACKBURN (T&B) STC1102 Mekanisk kontakt rett Tang 1/0 til 2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG Strandet2 AWG strandet17 / 64 "0.63 "253NOK
BLACKBURN (T&B) STC5011 Mekanisk kontakt 500 kcmil til 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil Strandet1/0 AWG Strandet13 / 32 "1.5 "1 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC3104 Mekanisk kobling rett Tang 3/0 til 4 AWG
499NOK / enhet