Manifoldmåler sett

filtre

DAYTON -

Manifoldmåler sett

Dayton manifold -måler -sett er designet for å lade og fjerne bilens klimaanlegg. De inkluderer blinde porter på manifold og er SAE -godkjente slanger. de har også kroker og siktebriller for avansert bruk. Velg mellom en rekke av disse manifoldmålerne, tilgjengelig i aluminium og messing.

StilModellMaterialeAntall slangerPris (eks. mva)
A4PDF8Aluminum31 439NOK
B4PDF9Aluminum31 323NOK
C4PDF7Aluminum33 817NOK
D4PDG2Aluminum42 190NOK
E4PDG1Messing31 728NOK
IMPERIAL -

400-serie Deluxe 2-ventil manifoldmålere, 1/4 tommers inntak

Imperial 400 Series Gauge manifolds overvåker trykket i HVAC / R-systemet mens du bruker og frigjør fukt og forurensninger, og forhindrer dermed skader på systemet. Deres unike kroppsdesign gir overlegen motstandsdyktighet mot støt, vibrasjoner og pulsasjoner for blafrefri drift og forlenget målingstid. De er utstyrt med en gauge-støvel for å beskytte mot støtslag under tøffe forhold og frontplater med høy synlighet med fargekodede skalaer for enkel lesing. Imperial 400-serie deluxe messingmanifold er kompatibel med R-22, R-404A, R-410A kjølemedier og er tilgjengelige i 36 og 60 tommer slangelengder. Raptor Supplies tilbyr også Imperial 800-serie manifold med 4-ventilskonfigurasjon for å gi 4 ganger mer evakuerings- / ladeprosess.

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
A496-C36 "1 324NOK
B443-C60 "1 695NOK
A421-C60 "1 569NOK
ARO -

manifolder

StilModellPris (eks. mva)
A93102-11 489NOK
A9285510 658NOK
A93241-111 003NOK
A93236-12 684NOK
A93242-110 117NOK
A942788 866NOK
A927494 773NOK
A9312925 632NOK
A95857-19 123NOK
A920014 873NOK
A93237-13 109NOK
A9436112 546NOK
A931286 512NOK
B95745-13 726NOK
A928473 890NOK
A96021-14 584NOK
A927778 002NOK
JB INDUSTRIES -

Lademanifolder

StilModellPris (eks. mva)
A222332 358NOK
B222462 934NOK
JB INDUSTRIES -

Manifoldmåler og slangesett

StilModellPris (eks. mva)
AM2-222311 976NOK
BM2-5-410A-SS2 210NOK
YELLOW JACKET -

manifolder

StilModellAntall slangerPris (eks. mva)
A9385302 729NOK
B4204432 387NOK
SPEEDAIRE -

manifolder

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AP12303B-1 173NOK
ARE102E-887NOK
B3FZV23/8 "PT-porter116NOK
C3FZV43/8 "NPT-porter, Man Base Single Sol202NOK
D3FGA5Endeplatesett 01 + 02, ikke-kollektiv ledning159NOK
LEGRIS -

manifolder

StilModellPris (eks. mva)
A+3310 06 13 XNUMX696NOK
B+3315 56 14 XNUMX1 293NOK
A+3315 60 18 XNUMX1 390NOK
JB INDUSTRIES -

Mini-Split verktøysett

StilModellPris (eks. mva)
AMSKIT17 990NOK
AMSKIT28 268NOK
DAYTON -

manifolder

StilModellPris (eks. mva)
A7163744 162NOK
B7131696 743NOK
C7131666 743NOK
D7801331 058NOK
E7131708 260NOK
F7131678 260NOK
G7163732 484NOK
D7801511 455NOK
D7800122 805NOK
D7800271 858NOK
D7802451 455NOK
H7143717 356NOK
I7131655 259NOK
D7801501 058NOK
D7800532 117NOK
D7802011 773NOK
D7115065 585NOK
D7143696 786NOK
J7131685 259NOK
D7143675 401NOK
D2TT0002216NOK
K831270-TC-EP13 713NOK
D7143615 401NOK
D8312717 676NOK
L711506-TC-EP10 970NOK
YELLOW JACKET -

Mekaniske manifoldmålersett

StilModellMaterialeAntall slangerPris (eks. mva)
A49977Aluminum Alloy44 835NOK
B42006Smidd messing32 354NOK
JB INDUSTRIES -

Manifoldmålere

StilModellSlangelengdeMaterialeAntall slangertypenPris (eks. mva)
AM2-25515-Messing0Klimaanlegg og stasjonær kjøling1 335NOK
B2613360 "Messing4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 287NOK
C2523360 "Aluminum3Aluminum3 584NOK
D2570860 "Aluminum4Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 583NOK
EM2-2283160 "Messing3-2 188NOK
F2623360 "Messing4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 760NOK
G2423360 "Aluminum3Aluminum2 775NOK
HM2-5-410A60 "Messing3Messing1 799NOK
I2407872 "Aluminum3Klimaanlegg og stasjonær kjøling2 929NOK
TESTO -

Digitale manifoldmålere

StilModellAntall slangerPris (eks. mva)
A05600-
RFQ
B0563-5703N / A13 651NOK
TESTO -

manifolder

StilModellPris (eks. mva)
A+0564 5501 01 XNUMX6 499NOK
B+0564 5571 01 XNUMX10 326NOK
IMPERIAL -

800 Series Deep Draw, 4 ventilmanifold

Imperial 800 Series 4 ventilmanifold er ideell for HVAC og kjøling. De har 4 ganger raskere evakuering enn vanlige manifolder og har en myk seteventildesign. Disse manifoldene er utstyrt med fargekodede vekter for pulsering og vibrasjonsmotstand og har forlenget målingstid. I tillegg gir de ergonomiske håndtakene glatt glid, selv med fete hender og svingbare bøyler, som gjør det enkelt å rotere. De tåler arbeidstrykk på opptil 800 psi og har robuste, lette karosserier med laseretset grafikk for bedre synlighet.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial 600 serie 2 ventilmanifold med doble O-ringer.

StilModellPris (eks. mva)
A843-CS3 241NOK
A846-CS3 621NOK
IMPERIAL -

600-serie 4-ventil messing manifoldmålere, 3/8 tommers port

Imperial 600-serie manifoldmålere for kjølemedietesting eller lading i klimaanlegg og kjølesystemer. Disse presisjonsmålere har unik design med fargekodede vekter som motstår støt, vibrasjoner og pulsasjoner for å gi utmerket støtbeskyttelse og ergonomiske håndtak for sterkt grep selv med oljete fingre. De har 4-ventilstilkobling (vakuum, lav side, høy side og kjølemedieledninger) som kan styres individuelt. Disse manifoldene har også PolarShield Hi-Performance slanger for å håndtere henholdsvis 800 og 4000 psi arbeids- og sprengtrykk.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial 2-ventil messing manifold sett tilgjengelig i 36 og 60 tommer slangelengder.

StilModellPris (eks. mva)
A621-C2 738NOK
A644-C2 718NOK
A651-C2 737NOK
B631 CKP2 559NOK
UNIWELD -

2 ventil messingmanifold, 2-1 / 2 tommers målestørrelse, barriereslange sett, 3 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
QS4L3HCD4RMM-
RFQ
UNIWELD -

Væskefylt måler, 0-200 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GSL315-3CD4UBD-
RFQ
UNIWELD -

Væskefylt måler, 0 til -1 bar

ModellSakPris (eks. mva)
GSL308-3CD4UAX-
RFQ
UNIWELD -

Væskefylt måler, 0-60 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GSL303-3CD4UAW-
RFQ
UNIWELD -

Væskefylt måler, 0-30 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
GSL302-3CD4UAV-
RFQ
12...56

Manifoldmåler sett

Manifoldmåler sett brukes til å diagnostisere og tolke trykket til klimaanlegg under drift. Raptor Supplies tilbyr en rekke manifoldmåler fra merker som Dayton, Imperial, JB Industries, Uniweld og gul jakke. Disse manifoldmålesettene består av håndventiler, kjøleslanger og trykkmålere. Manifoldmålere kontrollerer strømmen og leveres med fargekodede kjølemiddelskiver for enkel avlesning. Disse målesettene er tilgjengelige i aluminium, messing og plastvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?