Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 443-C mekanisk manifoldmålersett, 1/4 tomme innløp, 2 ventiler | AC6UYQ 36J595

IMPERIAL 443-C mekanisk manifoldmålersett, 1/4 tomme innløp, 2 ventiler

På lager
Vare: AC6UYQ Modell: 443-CKryssref: 36J595

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 695 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 250 psi
Slangelengde60 "
Antall slanger3
Antall ventiler2
typenKlimaanlegg og stasjonær kjøling
Vakuumportstørrelse1/4 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode9026107000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 443-C manifoldmålersett for blanding og kontroll av strømmen av kjølemediegasser; ideell for HVAC-applikasjoner med R-22, R-134A og R404A gasser
    • Har rød måler på høysiden med et trykkområde fra 0 til 500 PSI og blå måler på siden med et trykkområde på 30 Hg til 250 PSI
    • Leveres med tre, 60 tommer lange høytrykksslanger
    • UL-oppført for sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
IMPERIAL 421-C Manifold Service | AC9VVL 3KU65 421-C60 "1 569 NOK
IMPERIAL 496-C mekanisk manifoldmålersett, 3 slanger, 36 tommers lengde | AF2PTP 6X639 496-C36 "1 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 443-C mekanisk manifoldmålersett, 1/4 tomme innløp, 2 ventiler
1 695 NOK / enhet