GUL JAKKE 42044 varmepumpemanifold er egnet for VVS-teknikere for å måle og kontrollere kjølemedietrykket, og sikre optimal ytelse. Denne manifolden forenkler tilkobling av slanger til både høy- og lavtrykkssidene av varmepumpesystemet, noe som muliggjør nøyaktige avlesninger av trykk og temperaturer.
Egenskaper:
- Den har fargekodede skalaer for å forenkle enkel identifikasjon med dristige og livlige farger for rask referanse under HVAC-systemdiagnostikk.
- Den leveres med skiver med 1 prosent nøyaktighet (klasse 1), som sikrer presise målinger for kritiske ladesystemer for å øke nøyaktigheten og påliteligheten.
- Denne varmepumpemanifolden er utstyrt med utprøvde glidende doble O-ringsstempler, som minimerer slitasje og fremmer lang levetid.
- Den har nylonseter som sikrer økt holdbarhet og spenst, og bidrar til manifoldens forlengede levetid.
- Denne pumpen har en smidd messingkropp for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
Kompatibelt tilbehør:
- Supco VVS-REM: Den leveres med AC/kjøletilbehør som inneholder kondensatavløpsventiler som er kompatible med karbondioksid- eller nitrogentanker. Den inkluderer også filtertrekkere, flammesensorrensere, hybridhoppere og verktøy for fjerning av ventilkjerner, og tilbyr omfattende løsninger for ulike HVAC- og kjølebehov.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Leveres GUL JACKET 42044 varmepumpemanifold utstyrt med en ventil?
A. Ja, den har metallventilhåndtak i full størrelse for enkel betjening for å betjene manifolden under systemdiagnostikk og vedlikeholdsoppgaver.
Sp. Er det spesifikke faktorer å vurdere under installasjonen av YELLOW JACKET 42044 varmepumpemanifold?
A. Vurder riktige prosedyrer for håndtering av kjølemiddel, nøyaktig tilkobling til systemporter og overholdelse av sikkerhetsretningslinjene.
Sp. Hva er trykket til de lave og høye sidemålerne i GUL JAKKE 42044 varmepumpemanifold?
A. Den har en høy sidemålertrykkvurdering på 0 til 800 psig og 30 i Hg til 800 psi på lav side.