Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES M2-22831 Manifoldmåler 2-ventil | AF6RQN 20HK13

JB INDUSTRIES M2-22831 Manifoldmåler 2-ventil

På lager
Vare: AF6RQN Modell: M2-22831Kryssref: 20HK13

Få tak i det April 24, onsdag
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
2 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifoldmåler
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde60 "
MaterialeMessing
Antall slanger3
Antall ventiler2
Vakuumportstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode8481801095

Produktdetaljer:

    • Kjølemiddelapplikasjon (R-422D, R-438A, R-407C)
    • Måler nøyaktighet (3% - 2% - 3%)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaterialeAntall slangertypenPris
JB INDUSTRIES 26233 Manifoldmålersett 4 ventil | AA6TYD 14X854 2623360 "Messing4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 760 NOK
JB INDUSTRIES 26133 Manifoldmålersett 4 ventil | AA6TYE 14X855 2613360 "Messing4Klimaanlegg og stasjonær kjøling4 287 NOK
JB INDUSTRIES 25708 Manifoldmålere 4-kjølemiddelmålere | AA6TYH 14X858 2570860 "Aluminum4Klimaanlegg og stasjonær kjøling3 583 NOK
JB INDUSTRIES 24078 Manifoldmålersett 2 ventiler aluminium | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Aluminum3Klimaanlegg og stasjonær kjøling2 929 NOK
JB INDUSTRIES M2-25515 Manifoldmålersett 2 ventil | AC6XBN 36P061 M2-25515-Messing-Klimaanlegg og stasjonær kjøling1 335 NOK
JB INDUSTRIES M2-5-410A messingmanifold 2 ventil med 60 tommers slangesett | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Messing3Messing1 799 NOK
JB INDUSTRIES 24233 aluminiumsmanifold 2 ventil med 60 tommers slangesett | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Aluminum3Aluminum2 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES M2-22831 Manifoldmåler 2-ventil
2 188 NOK / enhet