Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDF8 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZG

DAYTON 4PDF8 Manifoldmålersett 2 ventil 3 slanger

På lager
Vare: AD9BZG Modell: 4PDF8

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde72 "
MaterialeAluminum
Antall slanger3
Antall ventiler2
typenKjøling, testing og lading av klimaanlegg
Vakuumportstørrelse1/4 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall slangerPris
DAYTON 4PDF7 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZF 4PDF7Aluminum33 775 NOK
DAYTON 4PDF9 manifoldmålersett 2 ventiler 3 slanger | AD9BZH 4PDF9Aluminum31 323 NOK
DAYTON 4PDG1 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZJ 4PDG1Messing31 693 NOK
DAYTON 4PDG2 Manifoldmåler sett 4 ventil 4 slanger | AD9BZK 4PDG2Aluminum42 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDF8 Manifoldmålersett 2 ventil 3 slanger
1 324 NOK / enhet