Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 621-C mekanisk manifoldmåler, 3/8 tommers inntak, 4 slanger, 4 ventiler | AA8TNR 1A216

IMPERIAL 621-C mekanisk manifoldmåler, 3/8 tommers inntak, 4 slanger, 4 ventiler

På lager
Vare: AA8TNR Modell: 621-CKryssreferanse: 1A216
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
2 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde60 "
Antall slanger4
Antall ventiler4
typenKlimaanlegg og stasjonær kjøling
Vakuumportstørrelse3/8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 621-C mekanisk manifoldmålersett designet for å kontrollere strømmen av kjølemediegasser i HVAC-systemer
    • Lekkasjesikker aluminiumskonstruksjon med 4 slanger for blanding av gasser
    • Har store interne passasjer for raskere evakuering av gasser fra kammeret
    • Utstyrt med 4 trykkventiler for styring av strømning og 2 trykkmålere for visning av trykkavlesninger i gradert skala
    • Kompatibel med R-22, R-12 og R-502 kjølemediumgasser

Produktvarianter

ProduktModellPris
IMPERIAL 644-C Manifold Service | AC9VVK 3KU64 644-C2 718 NOK
IMPERIAL 651-C Manifold Service | AC9VVQ 3KU72 651-C2 737 NOK
IMPERIAL 631CKP Mekanisk manifoldmålersett, 4 slangeinntak, 4 blandeventiler | AD3BER 3XL15 631 CKP2 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 621-C mekanisk manifoldmåler, 3/8 tommers inntak, 4 slanger, 4 ventiler
2 738 NOK / enhet