Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 631CKP Mekanisk manifoldmålersett, 4 slangeinntak, 4 blandeventiler | AD3BER 3XL15

IMPERIAL 631CKP mekanisk manifoldmålersett, 4 slangeinntak, 4 blandeventiler

På lager
Vare: AD3BER Modell: 631CKPKryssreferanse: 3XL15
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
2 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde60 "
Antall slanger4
Antall ventiler4
typenKlimaanlegg og stasjonær kjøling
Vakuumportstørrelse3/8 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 631CKP manifoldmålersett designet for å kontrollere kjølemediegasser i HVAC-applikasjoner
    • Har fire 3/8 tommers inntak (2 i blått og 2 i rødt mål) med 4 blandeventiler
    • Utstyrt med 2 forskjellige målere (høy side rød og lav side blå) for å vise trykkavlesninger på begge sider
    • Leveres med høytytende slanger klassifisert for 800 PSI arbeidstrykk og 4000 PSI burst trykk
    • UL-oppført

Produktvarianter

ProduktModellPris
IMPERIAL 621-C mekanisk manifoldmåler, 3/8 tommers inntak, 4 slanger, 4 ventiler | AA8TNR 1A216 621-C2 738 NOK
IMPERIAL 644-C Manifold Service | AC9VVK 3KU64 644-C2 718 NOK
IMPERIAL 651-C Manifold Service | AC9VVQ 3KU72 651-C2 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 631CKP mekanisk manifoldmålersett, 4 slangeinntak, 4 blandeventiler
2 559 NOK / enhet