Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 421-C Manifold Service | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL 421-C Manifold Service

På lager
Vare: AC9VVL Modell: 421-CKryssreferanse: 3KU65
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
1 569 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 800 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 500 psi
Slangelengde60 "
MaterialeMessing
Antall slanger3
Antall ventiler2
typenKlimaanlegg og stasjonær kjøling
Vakuumportstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
IMPERIAL 443-C mekanisk manifoldmålersett, 1/4 tomme innløp, 2 ventiler | AC6UYQ 36J595 443-C60 "1 695 NOK
IMPERIAL 496-C mekanisk manifoldmålersett, 3 slanger, 36 tommers lengde | AF2PTP 6X639 496-C36 "1 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 421-C Manifold Service
1 569 NOK / enhet