TESTO 0560 0550 Digital manifoldmåler 2 ventiler | AH8ZJW 39DM73

TESTO 0560 0550 Digital manifoldmåler 2 ventiler

Vare: AH8ZJW Modell: 0560 0550Kryssreferanse: 39DM73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital manifoldmåler
Målere Høy Side Rød0 til 870 psi
Målere Lavsiden Blå0 til 870 psi
MaterialeAluminium, plast
Antall slanger0
Antall ventiler2
Bruk medFlere kjølemidler
Vakuumportstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2519
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)18.29
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 0.5-1-2%

Produktvarianter

ProduktModellAntall slangerPris
TESTO 0563-5703 kjølesystemanalysator | AB6ETL 21C649 0563-5703N / A13 651 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESTO 0560 0550 Digital manifoldmåler 2 ventiler