Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3FZV2 Manifold 3/8 Tommer Npt 5599-2 Ventiler Iso 1 | AC9ENU

SPEEDAIRE 3FZV2 Manifold 3/8 tommer Npt 5599-2 ventiler Iso 1

På lager
Vare: AC9ENU Modell: 3FZV2
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold
Funksjon3/8 "PT-porter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8481909040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
SPEEDAIRE 3FGA5 Manifoldmontering 15407-2 Ventiler Iso 2 | AC9BHM 3FGA5Endeplatesett 01 + 02, ikke-kollektiv ledning159NOK
SPEEDAIRE 3FZV4 Manifold 3/8npt 5599-2 Ventiler Iso 1 | AC9ENW 3FZV43/8 "NPT-porter, Man Base Single Sol202NOK
SPEEDAIRE RE102E Lpexh. Manifold, PL15/PL30/R10/R15/R30/RV15/RV30 | CU4CRZ 26DK70 RE102E-887NOK
SPEEDAIRE P12303B Manifold, H.p. Exhaust, 1WD23/1WD80/1WD82/1WD84/1WD86/4XA63/4XA64/4XA65/4XA66 | CU4CTP 26DR98 P12303B-1 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3FZV2 Manifold 3/8 tommer Npt 5599-2 ventiler Iso 1
116NOK / enhet