SOLER & PALAU Inline-kanalvifter

Ideell for applikasjoner i områder med begrenset plass som små kanaler på hotellrom, vaskerom, sykehus, laboratorier, etc. Inkluder blandede kanalvifter, sentrifugalkanalvifter og kanalvifteeksossett

filtre

SOLER & PALAU -

Inline Sentrifugal Duct Fan

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.HøydeLengdePris (eks. mva)
AKIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "3 154NOK
BPV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "2 990NOK
CKIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "3 693NOK
DPV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "3 024NOK
DPV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "3 724NOK
CKIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "5 102NOK
DPV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "5 297NOK
DPV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "6 019NOK
DPV-315X62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "8 126NOK
SOLER & PALAU -

Blandet strømningskanalvifte

StilModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris (eks. mva)
ATD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807NOK
BKIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179NOK
CKIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594NOK
DKIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177NOK
ETD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290NOK
ATD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854NOK
ETD-100-101/9785/814"1"--termo1 828NOK
ETD-150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 134NOK
ETD-200-538/476495/4228"1.25 "--termo3 997NOK
FTD-250245/65754/541715/47510 "1.5 "-epoxyMetal7 117NOK
FTD-315255/551050/751990/67012 "2"-epoxyMetal8 366NOK
SOLER & PALAU -

Kanalvifte eksossett

StilModellPris (eks. mva)
AKIT-TD150H6 479NOK
BKIT-TD150L7 287NOK
CKIT-TD150F6 479NOK
SOLER & PALAU -

In-line kanalvifte, 153 cfm Max, 4 tommers kanalstørrelse, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44

ModellSakPris (eks. mva)
PV_DEDPVCU3CGM7 306 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?