SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1 / 2 inch Length | AC8MNW 3CGA9

SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AC8MNW Modell: TD-250Kryssreferanse: 3CGA9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 117 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP754/541
CFM @ 0.125-inn. SP715/475
CFM @ 0.250-inn. SP680/418
CFM @ 0.375-inn. SP640/355
CFM @ 0.500-inn. SP606/295
CFM @ 0.750-inn. SP520/218
CFM @ 1.000-inn. SP405/170
CFM @ 1.500-inn. SP245/65
Passer til Duct Dia.10 "
Flensbredde1.5 "
Bolig Dia.10-3 / 4 "
Husfinishepoxy
Housing MaterialMetal
Hz60
Innløp og utløpsdia.9-3 / 4 "
Lengde11.5 "
Maks. Forsterker2.2
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt241/162
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/3
Motor turtall3200/2400
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.39
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)41.15
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807 NOK
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termo1 828 NOK
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-250 Mixed Flow Duct Fan Ball 11-1/2 tommers lengde
7 117 NOK / enhet