SOLER & PALAU TD-315 blandet strømningskanalvifte 14 tommers lengde ball | AC8MNX 3CGC1

SOLER & PALAU TD-315 blandet strømningskanalvifte 14 tommers lengde ball

På lager
Vare: AC8MNX Modell: TD-315Kryssreferanse: 3CGC1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP1050/751
CFM @ 0.125-inn. SP990/670
CFM @ 0.250-inn. SP932/545
CFM @ 0.375-inn. SP850/420
CFM @ 0.500-inn. SP770/285
CFM @ 0.750-inn. SP600/190
CFM @ 1.000-inn. SP420/130
CFM @ 1.500-inn. SP255/55
Passer til Duct Dia.12 "
Flensbredde2"
Bolig Dia.13-1 / 4 "
Husfinishepoxy
Housing MaterialMetal
Hz60
Innløp og utløpsdia.12-1 / 4 "
Lengde14 "
Maks. Forsterker2.3
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt335/208
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/2
Motor turtall2500/2000
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter2
Fase1
Speed ​​ControlMfr. Nr. 1DGV1
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.085
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)41.15
HS kode8414596095
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHøydeHusfinishHousing MaterialPris
SOLER & PALAU TD-150S Mixed Flow Duct Fan 10-13 / 16 inch Length | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermo4 807 NOK
SOLER & PALAU TD-200S Mixed Flow Duct Fan Ball Ball 12-7 / 8 inch Length | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermo5 854 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termo2 179 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termo3 594 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termo4 177 NOK
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 8 inch Length Ball | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termo1 828 NOK
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fan 7-3 / 8 inch Length Ball | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termo2 290 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU TD-315 blandet strømningskanalvifte 14 tommers lengde ball
8 366 NOK / enhet