Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SOLER & PALAU PV_DEDPV In-Line Duct Fan, 153 cfm Max, 4 Inch Size Duct, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44 | CU3CGM 787PA0

SOLER & PALAU PV_DEDPV In-line kanalvifte, 153 cfm Max, 4 tommers størrelse kanal, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44

På lager
Vare: CU3CGM Modell: PV_DEDPVKryssreferanse: 787PA0

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU PV_DEDPV In-line kanalvifte, 153 cfm Max, 4 tommers størrelse kanal, 84 W, 120V AC, 1 Ph, IP44
7 049 NOK / enhet