SOLER & PALAU KIT-TD150L Kanalvifte eksossett 7-7 / 8 tommers lengde | AF2QBG 6XAT2

SOLER & PALAU KIT-TD150L kanalvifte eksossett 7-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AF2QBG Modell: KIT-TD150LKryssreferanse: 6XAT2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 287 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalvifte eksossett
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP293/218
CFM @ 0.100-inn. SP281/202
CFM @ 0.125-inn. SP273/193
CFM @ 0.200-inn. SP261/171
CFM @ 0.250-inn. SP250/163
CFM @ 0.375-inn. SP227/128
CFM @ 0.400-inn. SP222/119
CFM @ 0.450-inn. SP215/112
CFM @ 0.500-inn. SP206/105
CFM @ 0.600-inn. SP165/70
CFM @ 0.750-inn. SP131/24
CFM @ 0.800-inn. SP110
CFM @ 1.000-inn. SP35
Passer til Duct Dia.6"
Flensbredde1.25 "
Høyde8.375 "
Bolig Dia.7-7 / 8 "
HusfinishOff White
Housing Materialtermo
Hz60
Innløp og utløpsdia.6"
Lengde7.875 "
Maks. Forsterker0.542
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
Maks. Effekt65
MotorhusHelt lukket
Motor turtall2289
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase1
Speed ​​ControlJa
Spenning120
Bredde7.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)51.56
Skipets bredde (cm)51.31
HS kode8414901080
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOLER & PALAU KIT-TD150H Kanalvifte eksossett kule 7-7 / 8 tommers lengde | AF2QBH 6XAT3 KIT-TD150H6 479 NOK
SOLER & PALAU KIT-TD150F Kanalvifte eksossett kule 7-7 / 8 tommers bredde | AF2QBJ 6XAT4 KIT-TD150F6 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150L kanalvifte eksossett 7-7/8 tommers lengde
7 287 NOK / enhet