Hex Head Lag Skruer

filtre

Sekskantskruer brukes til å installere tette treplater med trearbeidsstykker eller tynne metaller i kraftige trebearbeidings- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 3/4 X 4 Lengde, 20PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.075.0400AB2DUJ3 986 NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Sink 1/2 X 8 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08280.050.0800AB2DRB585NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/4 X 6 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.025.0600AB2DRW1 279 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 3/8 X 2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.037.0200AB2DTH421NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/2 X 7 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.050.0700AB2DUC689NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/2 X 8 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.050.0800AB2DUD769NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 5/8 X 5 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.062.0500AB2DUG1 452 NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U51900.031.0200AC8KEN131NOK
GRAINGER -

Sekskantskrue 3/8 tommer 4-1/2 tommer lengde sink, 200 PK

ModellSakPris (eks. mva)
B08280.037.0450AH3LCP1 392 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue 1/4 X 3 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08280.025.0350AB2DAH224NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 5/8 X 4 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.062.0400AB2DUF746NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/2 X 2 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.050.0200AB2DTU844NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Sink 5/8 X 5 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08280.062.0500AB2DRE1 601 NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Sink 5/8 X 7 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08280.062.0700AB2DRF2 526 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/4 X 4 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.025.0400AB2DRU432NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/4 X 5 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.025.0500AB2DRV1 027 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 5/16 X 1 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.031.0100AB2DRX460NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue 5/16 X 1 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.031.0150AB2DRY975NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 3/8 X 5 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.037.0500AB2DTP478NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 3/8 X 8 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.037.0800AB2DTT596NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/2 X 5 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.050.0500AB2DUA439NOK

Hex Head Lag Skruer

Sekskantskruer brukes til å installere tette treplater med trearbeidsstykker eller tynne metaller i kraftige trebearbeidings- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sekskantede lagskruer fra merker som Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt og Superstrut. Disse store etterslep-skruene har utvendige sekskanthoder og tykke stilker for enkel installasjon med en skiftenøkkel, samtidig som de eliminerer glidning og brudd.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg en sekskantskrue?

  • Bruk en bit med litt mindre diameter enn den valgte etterskruen og bor et pilothull hele veien gjennom overflaten.
  • Bruk en skralle, mutterdriver eller boremaskin med riktig borekrone for å installere sekskantskruen.

Trenger lagbolter skiver?

Det anbefales sterkt å bruke skiver med lagbolter. Bruk av en skive under skruehodet øker overflaten i kontakt med påføringsoverflaten. Dette reduserer sjansene for at skruehodet graver seg inn i overflaten og sprekker det på grunn av stor belastning.

Hva er forskjellen mellom sekskantskruer og treskruer?

  • Treskruer brukes kun til å koble sammen trematerialer, mens sekskantskruer kan brukes til å sammenføye trematerialer med andre materialer.
  • Treskruer krever ikke pilothull når de tres inn i overflaten, men etterskruer krever et forhåndsboret hull.
  • Lagskruer tåler tyngre belastninger enn treskruer.

Hvilke standarder overholder sekskantede lagskruer?

Sekskantskruer overholder internasjonale standarder som ASME, ASTM, SAE og DIN for å oppfylle kravene til ytelse, sikkerhet, dimensjoner og material.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?