Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hex Lag Screw Galvanised 5/8 X 5 Length, 25PK | AB2DUG 1LE74

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 5 Length, 25PK

På lager
Vare: AB2DUG Modell: U08450.062.0500Kryssreferanse: 1LE74

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 452 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse15 / 16 "
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 8 "
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.747
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.062.0500 Hex Lag Screw Galvanized 5/8 X 5 Length, 25PK
1 452 NOK /pakke