Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.050.0700 Hex Lag Screw Galvanised 1/2 X 7 Length, 25PK | AB2DUC 1LE70

APPROVED VENDOR U08450.050.0700 Hex Lag Screw Galvanized 1/2 X 7 Length, 25PK

På lager
Vare: AB2DUC Modell: U08450.050.0700Kryssref.: 1LE70 / 166W59
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
689NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.85
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0700 Hex Lag Screw Galvanized 1/2 X 7 Length, 25PK
689NOK /pakke