Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 2 Length, 100PK | AB2DTH 1LE52

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 2 Length, 100PK

På lager
Vare: AB2DTH Modell: U08450.037.0200Kryssreferanse: 1LE52

Få tak i det Mai 20, mandag
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
421NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6987
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 2 Length, 100PK
421NOK /pakke