Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08450.025.0500 Hex Lag Skrue Galvanisert 1/4 X 5 Lengde, 100PK | AB2DRV 1LE40

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 5 Length, 100PK

På lager
Vare: AB2DRV Modell: U08450.025.0500Kryssref.: 1LE40 / 166W47
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
473NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.58
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0500 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 5 Length, 100PK
473NOK /pakke