Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rustfritt Stål 5/16 X 2 Lengde, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rustfritt stål 5/16 X 2 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AC8KEN Modell: U51900.031.0200Kryssref: 3AWT3 / 166W95
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde2"
MaterialeRustfritt stål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4563
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Rustfritt stål 5/16 X 2 Lengde, 25PK
131NOK /pakke