Hex Head Lag Skruer

filtre

Sekskantskruer brukes til å installere tette treplater med trearbeidsstykker eller tynne metaller i kraftige trebearbeidings- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg...Les mer

APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 3/8 X 7 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.037.0700AB2DTR1 724 NOK
APPROVED VENDOR -

Hex Lag Screw Sink 1/2 X 7 Lengde, 25PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08280.050.0700AB2DRA2 650 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 1/4 X 3 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.025.0300AB2DRR263NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue 5/16 X 2 1/2 Lengde, 100PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.031.0250AB2DTA1 308 NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 5/16 X 4 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.031.0400AB2DTD259NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue Galvanisert 5/16 X 6 Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.031.0600AB2DTF319NOK
APPROVED VENDOR -

Sekskantskrue 3/8 X 4 1/2 tomme Lengde, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08450.037.0450AB2DTN485NOK

Hex Head Lag Skruer

Sekskantskruer brukes til å installere tette treplater med trearbeidsstykker eller tynne metaller i kraftige trebearbeidings- og konstruksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sekskantede lagskruer fra merker som Fabory, Snap-Loc, Foreverbolt og Superstrut. Disse store etterslep-skruene har utvendige sekskanthoder og tykke stilker for enkel installasjon med en skiftenøkkel, samtidig som de eliminerer glidning og brudd.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg en sekskantskrue?

  • Bruk en bit med litt mindre diameter enn den valgte etterskruen og bor et pilothull hele veien gjennom overflaten.
  • Bruk en skralle, mutterdriver eller boremaskin med riktig borekrone for å installere sekskantskruen.

Trenger lagbolter skiver?

Det anbefales sterkt å bruke skiver med lagbolter. Bruk av en skive under skruehodet øker overflaten i kontakt med påføringsoverflaten. Dette reduserer sjansene for at skruehodet graver seg inn i overflaten og sprekker det på grunn av stor belastning.

Hva er forskjellen mellom sekskantskruer og treskruer?

  • Treskruer brukes kun til å koble sammen trematerialer, mens sekskantskruer kan brukes til å sammenføye trematerialer med andre materialer.
  • Treskruer krever ikke pilothull når de tres inn i overflaten, men etterskruer krever et forhåndsboret hull.
  • Lagskruer tåler tyngre belastninger enn treskruer.

Hvilke standarder overholder sekskantede lagskruer?

Sekskantskruer overholder internasjonale standarder som ASME, ASTM, SAE og DIN for å oppfylle kravene til ytelse, sikkerhet, dimensjoner og material.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?