Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.037.0700 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 7 Length, 50PK | AB2DTR 1LE60

APPROVED VENDOR U08450.037.0700 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 7 Length, 50PK

På lager
Vare: AB2DTR Modell: U08450.037.0700Kryssref.: 1LE60 / 166W54
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
1 724 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0478
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0700 Hex Lag Screw Galvanized 3/8 X 7 Length, 50PK
1 724 NOK /pakke