Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 7 Lengde, 25PK | AB2DRA 1LE22

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 7 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB2DRA Modell: U08280.050.0700Kryssref.: 1LE22 / 166W33

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 650 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde7"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.8196
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0700 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 7 Lengde, 25PK
2 650 NOK /pakke