Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hex Lag Screw 5/16 X 2 1/2 Length, 100PK | AB2DTA 1LE45

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hex Lag Screw 5/16 X 2 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2DTA Modell: U08450.031.0250Kryssreferanse: 1LE45
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0250 Hex Lag Screw 5/16 X 2 1/2 Lengde, 100PK
415NOK /pakke