Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Hex Lag Screw Galvanised 5/16 X 4 Length, 50PK | AB2DTD 1LE48

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Hex Lag Screw Galvanized 5/16 X 4 Length, 50PK

På lager
Vare: AB2DTD Modell: U08450.031.0400Kryssreferanse: 1LE48
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
259NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6272
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0400 Hex Lag Screw Galvanized 5/16 X 4 Length, 50PK
259NOK /pakke