Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 8 Lengde, 25PK | AB2DRB 1LE23

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 8 Lengde, 25PK

På lager
Vare: AB2DRB Modell: U08280.050.0800Kryssreferanse: 1LE23

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
585NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse3 / 4 "
Lengde8"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2116
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Sink 1/2 X 8 Lengde, 25PK
585NOK /pakke