Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Lengde, 100PK | AB2DRY 1LE43

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2DRY Modell: U08450.031.0150Kryssreferanse: 1LE43
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
975NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4782
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 Lengde, 100PK
975NOK /pakke