Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 4 Length, 100PK | AB2DRU 1LE39

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 4 Length, 100PK

På lager
Vare: AB2DRU Modell: U08450.025.0400Kryssref.: 1LE39 / 166W46
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
432NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0835
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0400 Hex Lag Screw Galvanized 1/4 X 4 Length, 100PK
432NOK /pakke