Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U08450.075.0400 Hex Lag Screw Galvanized 3/4 X 4 Length, 20PK | AB2DUJ 1LE76

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Hex Lag Screw Galvanized 3/4 X 4 Length, 20PK

På lager
Vare: AB2DUJ Modell: U08450.075.0400Kryssref.: 1LE76 / 166W64
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
3 986 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse1
Hex størrelse1.125 "
Lengde4"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse3 / 4 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.004
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode7318152065
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.075.0400 Hex Lag Screw Galvanized 3/4 X 4 Length, 20PK
3 986 NOK /pakke