kulelager: Ball , kondensator inkludert: Ja , Kondensator nødvendig: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1725 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Fjærende ring Dia.: 2.5 " , RPM-område: 1701-1800 , Skaftlengde: 5 11 / 16 " , Spenning: 115 / 208-230 , Garanti: 1 år.