MARATHON MOTORS 056C17D5346 Direktedrevet viftemotor 3/4 HK 1725 rpm 1-faset dryppsikker | AG2YQJ 32PF50 / X603

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Blåsemotor med direkte kjøring 3/4 HK 1725 o / min 1-faset drypptett

På lager
Vare: AG2YQJ Modell: 056C17D5346Kryssreferanse: 32PF50 / X603

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlåsemotor med direkte kjøring
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
Frame56
Forsterker med full belastning12.0 / 5.8-6.0
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel9.437 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet66.0%
Antall hastigheter1
Total lengde15 "
Fase1
Spenstig Ring Dia.2.5 "
Ring til ringsenter9.125 "
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.3 / 4 "
Aksel lengde5 11 / 16 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501404040

Produktvarianter

ProduktModellRing til ringsenterKroppsdia.FrameServicefaktorSkaft Dia.Forsterker med full belastningHPLengde Mindre akselPris
MARATHON MOTORS 056C17D2101 Direktedrevet viftemotor 1/3 HK 1725 rpm 1-faset dryppsikker | AG2YQG 32PF48 / X601 056C17D21018.437 "5.625 "56Z1.355 / 8 "5.8 / 2.8-2.91/38.5 "5 648 NOK
MARATHON MOTORS 056C17D2102 Direktedrevet viftemotor 1/2 HK 1725 rpm 1-faset dryppsikker | AG2YQH 32PF49 / X602 056C17D21029.437 "5.625 "56Z1.255 / 8 "8.0 / 4.0-4.01/29.75 "6 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D5346 Blåsemotor med direkte kjøring 3/4 HK 1725 o / min 1-faset drypptett
8 653 NOK / enhet