Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hex Lag Screw 1/4 X 3 1/2 Length, 100PK | AB2DAH 1LB74

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hex Lag Screw 1/4 X 3 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AB2DAH Modell: U08280.025.0350Kryssreferanse: 1LB74

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishSink belagt
Klasse1
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8356
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7318110000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.025.0350 Hex Lag Screw 1/4 X 3 1/2 Lengde, 100PK
224NOK /pakke