Tips om gassveising

filtre

HARRIS -

Skjærespiss

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A1501430Naturgass, propan5"5285NOK
A1501390Naturgass, propan, MAPP2"2292NOK
B1501220Propan0-271NOK
B1501260Propan4mm-258NOK
B1501250Propan3"-269NOK
B1501240Propan2"-265NOK
C1501230Propan1"-264NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Skjærespissstørrelse

StilModellFlammetypeGasstjenesteStørrelsetypenPris (eks. mva)
A1551-6-Flytende naturgass61 Piece-
RFQ
B1542-25-Flytende naturgass25mm2 Piece-
RFQ
C1536-52-Flytende naturgass522 Piece-
RFQ
D1503-8-Flytende naturgass81 Piece-
RFQ
A1551-12-Flytende naturgass12 "1 Piece-
RFQ
D1503-4-Flytende naturgass4mm1 Piece-
RFQ
E4211-7--71 Piece-
RFQ
E4211-5--5"1 Piece-
RFQ
F4206-5--5"1 Piece635NOK
F4206-4--4mm1 Piece-
RFQ
D1503-2-Flytende naturgass2"1 Piece-
RFQ
G1542-13-Flytende naturgass132 Piece-
RFQ
H1503-12-KOMPLETT-Flytende naturgass12 "1 Piece-
RFQ
C1536-31-Flytende naturgass312 Piece-
RFQ
C1536-80-Flytende naturgass802 Piece-
RFQ
A1551-18-Flytende naturgass18mm1 Piece760NOK
I639322-KROMET--01 Piece181NOK
A1551-4-Flytende naturgass4mm1 Piece-
RFQ
J1567-6-KOMPLETT-Flytende naturgass61 Piece759NOK
J1567-3/4-KOMPLETT-Flytende naturgass3 / 4 "1 Piece427NOK
F4206-7--71 Piece-
RFQ
F4206-3--3"1 Piece-
RFQ
K14Z39-CHROMED--39standard179NOK
A1551-10-Flytende naturgass101 Piece-
RFQ
J1567-3-KOMPLETT-Flytende naturgass3"1 Piece759NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2590GPP-00185NOK
A6700-2589GPP-0000185NOK
A6700-2591GPP-11185NOK
A6700-2592GPP-22184NOK
A6700-2593GPP-33184NOK
A6700-2594GPP-44184NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2470GPN-00169NOK
A6700-2471GPN-11169NOK
A6700-2472GPN-22169NOK
A6700-2473GPN-33169NOK
A6700-2474GPN-44169NOK
A6700-2475GPN-55169NOK
VICTOR -

Skjærespiss acetylen

Victor kuttedyser er designet for å gi rask varme ved bruk av acetylen og atmosfærisk luft. Disse kuttedysene har en kompakt design og sikrer kutt av høy kvalitet. De har smidd åpninger for å sikre liten gassturbulens og minimal slaggakkumulering. Victor skjæredyser har en glatt spissoverflate for optimal varmerefleksjon og mindre sprutakkumulering. De er designet for bruk med acetylen for å produsere den høyeste flammetemperaturen av alle drivstoffgasser og generere en svært fokusert flamme.

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-24101-101-00195NOK
A6700-24091-101-0000202NOK
A6700-24081-101-000000198NOK
A6700-24111-101-11240NOK
A6700-24121-101-22239NOK
A6700-24131-101-33202NOK
A6700-24141-101-44204NOK
A6700-24151-101-55196NOK
A6700-24161-101-66189NOK
B6700-29911-108-11440NOK
B6700-29921-108-22457NOK
C6700-27001-118-00220NOK
C6700-27011-118-22221NOK
C6700-27021-118-44220NOK
A6700-24403-101-00159NOK
A6700-24393-101-0000159NOK
A6700-24413-101-11159NOK
A6700-24423-101-22159NOK
A6700-24433-101-33159NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Loddestørrelse

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A8490-22"398NOK
A8490-44mm383NOK
VICTOR -

Loddemunnstykke

Victor loddespisser er designet for å sette sammen flere arbeidsstykker uten å smelte dem. Disse loddedysene varmer opp arbeidsstykket til høye temperaturer og smelter et fyllmetall på arbeidsstykkene. Disse dysene brukes i forbindelse med fakkelhåndtak for formål som konstruksjon av konstruksjonsstål, reparasjon og vedlikehold og lette fabrikasjonsoppgaver i ulike metallbearbeidingsanlegg. Victor loddespisser har kobberkonstruksjon som tåler høyt gasstrykk og flammetemperatur samtidig som spissens form og struktur beholdes. Disse loddespissene har innebygde låseringer og koblingsmuttere av messing for å beskytte kjegleenden mot skade og slitasje. De har videre individuelle spiralblandere for å gi ren og velrettet flamme for å sikre presis sveising gjennom hele operasjonen. Victor-loddespisser kan festes på brennerhåndtakene uten ekstra verktøy som en skiftenøkkel. Disse loddespissene har doble O-ringer for å gi gasstett tilkobling når de er installert. Victor-dyser har en 65-graders spissvinkel for å sikre enkel sveising og gi lang kjegleflammeeffekt.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0387-0039001 127NOK
A0387-004001 075NOK
A0387-00411"1 037NOK
A0387-00422"1 112NOK
A0387-00433"1 161NOK
ARGOS TECHNOLOGIES -

Tips

StilModellKapasitettypenPris (eks. mva)
A24501-6010uLBulk731NOK
B24501-4210uLBulk683NOK
C24502-0550uLstandard1 446NOK
D24502-43200uLBulk758NOK
E24502-23200uLBulk698NOK
F24502-811000uLBulk758NOK
SCOTCH -

Tips

StilModellPris (eks. mva)
A97264 719NOK
B00-021200-89472-52 042NOK
C00-021200-21830-96 506NOK
D629727993084 917NOK
ENERPAC -

NSPH-CTK-serien kuttespisser

StilModellPris (eks. mva)
ANSPH3CTK17 606NOK
BNSPH4CTK25 622NOK
HARRIS -

Maskintips

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-0 1/2-VVC0Størrelse 0 1/2301NOK
A6290-1 1 / 2VVC1 1/2 lbs.Størrelse 1 1/2306NOK
A6290-1-VVC1"størrelse 1299NOK
A6290-2VVC2"størrelse 2306NOK
A6290-2 / 0-VVC2/0Størrelse 2 / 0294NOK
A6290-5 / 0 VVC5"Størrelse 5 / 0325NOK
HARRIS -

Rivit Cutting Tips

StilModellPris (eks. mva)
A6290-2NFFR1 055NOK
B6290-R1 613NOK
UNIWELD -

Tips

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE370-31 382NOK
BTYPE4-31 330NOK
TURBOTORCH -

Lodde-/loddespiss

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A0386-08741/4 "eller 5 mm1 682NOK
B0386-01063/4 "eller 19 mm3 472NOK
C0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 298NOK
SIEVERT -

Flammebrennere

StilModellFlammetypePris (eks. mva)
A8702-01Blyant682NOK
A8704-01standard765NOK
B8706-01Swirl774NOK
C8707-01Swirl803NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Oppvarming tips

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHD-11"1 125NOK
BHD-22"1 095NOK
CMPH-HD-33"1 436NOK
DHD-33"1 186NOK
EHD-44mm1 531NOK
F759-1010-
RFQ
VICTOR -

Sveisedyser

StilModellFlammetypeStørrelsePris (eks. mva)
A0323-0131Lodde lang kjegle5"2 042NOK
B0323-0132Lang kjegle62 066NOK
UNIWELD -

Lodding

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE17-0730NOK
BTYPE17-2620NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Oppvarmingstips

StilModellFlammetypeGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AMT6056 FLAMERacetylen-73,085 BTU1 880NOK
AMT61012 FLAMERacetylen-128,970 BTU2 046NOK
BNE180-3Luft / drivstoffoppvarmingacetylen3"-773NOK
CNE180-00Luft / drivstoffoppvarmingacetylen00-775NOK
DNE180-2Luft / drivstoffoppvarmingacetylen2"-701NOK
CNE180-1Luft / drivstoffoppvarmingacetylen1"-691NOK
DNE180-4Luft / drivstoffoppvarmingacetylen4mm-827NOK
DNE180-0Luft / drivstoffoppvarmingacetylen0-765NOK
EMT603Multi-flammeacetylen-10" eller 254 mm2 083NOK
FST615Multi-flammePropan / naturgass-15-3/4" eller 400 mm3 990NOK
GST605Multi-flammeacetylen-19" eller 483 mm2 892NOK
HST825Multi-flammepropylen-830,000 BTU6 256NOK
ISC112Multi-flammePropan-289,000 BTU874NOK
JSC83Multi-flammeacetylen-83,000 BTU785NOK
KST603Multi-flammeacetylen-71,750 BTU2 096NOK
LST625Multi-flammePropan / naturgass-455,000 313,950 BTU propan, XNUMX BTU naturgass5 655NOK
LST635Multi-flammePropan-614,195 propan6 819NOK
MST815Multi-flammepropylen-273000 BTU3 854NOK
FMT615MUTLI FLAMMEPropylen / propan / naturgass-182,000 280,000 - XNUMX XNUMX BTU3 218NOK
NMT805MUTLI FLAMMEPropylen / propan-280,000-208,0003 523NOK
VICTOR -

Tips tilbehør

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0311-023010102 018NOK
B0311-023115mm152 810NOK
C0311-023220mm204 754NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

MW200-serien sveisingstips

StilModellFlammetypeTips størrelsePris (eks. mva)
AMW209enslig91 027NOK
BMW205Soft7-1/2" eller 191 mm1 216NOK
BMW201Soft7-1/2" eller 191 mm1 255NOK
BMW203Soft7-1/2" eller 191 mm1 289NOK
BMW207Soft9" eller 229 mm1 389NOK
123...23

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?