Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 1501250 Kuttespiss 6290-3n X | AA4XXT 13H871

HARRIS 1501250 Cut-tip 6290-3n X

På lager
Vare: AA4XXT Modell: 1501250Kryssreferanse: 13H871
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Drivstofftrykk4 oz. til 2 psi
GasstjenestePropan
Oksygentrykk45 til 60 psi
Størrelse3"
Ståltykkelse2 til 3 "
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris
HARRIS 1501220 Kuttespiss 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--271NOK
HARRIS 1501230 Cut-tip 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-265NOK
HARRIS 1501240 Kuttespiss 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-265NOK
HARRIS 1501260 Cut-tip 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-265NOK
HARRIS 1501430 Skjærespiss til bruk med 98 fakkel | AC7LGQ 38K957 1501430Naturgass, propan5"5297NOK
HARRIS 1501390 Skjærespiss til bruk med 98 fakkel | AC7LGZ 38K966 1501390Naturgass, propan, MAPP2"2305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 1501250 Cut-tip 6290-3n X
269NOK / enhet