Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HARRIS 1501390 Skjærespiss til bruk med 98 fakkel | AC7LGZ 38K966

HARRIS 1501390 Kuttespiss for bruk med 98 brenner

På lager
Vare: AC7LGZ Modell: 1501390Kryssref: 38K966

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Drivstofftrykk4 oz. - 2 psig
GasstjenesteNaturgass, propan, MAPP
MAPP Gass sølvloddJa
MAPP gass sølv loddetinnJa
MAPP gassmyk loddeJa
Oksygenstrøm360 cfh
Oksygentrykk100 psig
Propan Gass SølvloddJa
Propan gass sølv loddetinnJa
Propan gass mykt loddetinnJa
Sølv loddetubeJa
Størrelse2"
Myk loddedeksel.Ja
Ståltykkelse4"
Tips størrelse2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris
HARRIS 1501220 Kuttespiss 6290-0n X | AA4XXP 13H868 1501220Propan--271NOK
HARRIS 1501230 Cut-tip 6290-1n X | AA4XXQ 13H869 1501230Propan1"-265NOK
HARRIS 1501240 Kuttespiss 6290-2n X | AA4XXR 13H870 1501240Propan2"-265NOK
HARRIS 1501250 Kuttespiss 6290-3n X | AA4XXT 13H871 1501250Propan3"-269NOK
HARRIS 1501260 Cut-tip 6290-4n X | AA4XXU 13H872 1501260Propan4mm-265NOK
HARRIS 1501430 Skjærespiss til bruk med 98 fakkel | AC7LGQ 38K957 1501430Naturgass, propan5"5297NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARRIS 1501390 Kuttespiss for bruk med 98 brenner
305NOK / enhet