Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 6700-2589 Kuttespiss Gpp-00 Propylen | AF7CCM 20UK41

VICTOR 6700-2589 Kuttespiss Gpp-00 Propylen

På lager
Vare: AF7CCM Modell: 6700-2589Kryssref: 20UK41

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
185NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeSkjære nøytral
Drivstofftrykk3 til 5 psi
Gasstjenestepropylen
Oksygenstrøm22 til 26 SCFH
Oksygentrykk20 til 25 psig
StørrelseGPP-00
Ståltykkelse1 / 4 "
Tips størrelse00
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.11
Skipets bredde (cm)2.11
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
VICTOR 6700-2590 Kuttespiss Gpp-0 Propylen | AF7CCN 20UK42 6700-2590GPP-0-185NOK
VICTOR 6700-2591 Kuttespiss Gpp-1 Propylen | AF7CCP 20UK43 6700-2591GPP-11185NOK
VICTOR 6700-2592 Kuttespiss Gpp-2 Propylen | AF7CCQ 20UK44 6700-2592GPP-22184NOK
VICTOR 6700-2593 Kuttespiss Gpp-3 Propylen | AF7CCR 20UK45 6700-2593GPP-33184NOK
VICTOR 6700-2594 Kuttespiss Gpp-4 Propylen | AF7CCT 20UK46 6700-2594GPP-44184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 6700-2589 Kuttespiss Gpp-00 Propylen
185NOK / enhet