Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 6700-2593 Kuttespiss Gpp-3 Propylen | AF7CCR 20UK45

VICTOR 6700-2593 Kuttespiss Gpp-3 Propylen

På lager
Vare: AF7CCR Modell: 6700-2593Kryssref: 20UK45

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeSkjære nøytral
Drivstofftrykk5 til 9 psi
Gasstjenestepropylen
Oksygenstrøm150 til 175 SCFH
Oksygentrykk40 til 50 psig
StørrelseGPP-3
Ståltykkelse2-1 / 2 "
Tips størrelse3
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.11
Skipets bredde (cm)2.11
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
VICTOR 6700-2589 Kuttespiss Gpp-00 Propylen | AF7CCM 20UK41 6700-2589GPP-0000185NOK
VICTOR 6700-2590 Kuttespiss Gpp-0 Propylen | AF7CCN 20UK42 6700-2590GPP-0-185NOK
VICTOR 6700-2591 Kuttespiss Gpp-1 Propylen | AF7CCP 20UK43 6700-2591GPP-11185NOK
VICTOR 6700-2592 Kuttespiss Gpp-2 Propylen | AF7CCQ 20UK44 6700-2592GPP-22184NOK
VICTOR 6700-2594 Kuttespiss Gpp-4 Propylen | AF7CCT 20UK46 6700-2594GPP-44184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 6700-2593 Kuttespiss Gpp-3 Propylen
184NOK / enhet