Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386-0820 Lodde-/loddespiss | AE3VQZ 5GEJ6

TURBOTORCH 0386-0820 Lodde-/loddespiss

På lager
Vare: AE3VQZ Modell: 0386-0820Kryssref: 5GEJ6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodde-/loddespiss
FlammetypeSwirl
Gasstjenesteacetylen
Sølv loddetube1 til 2 "eller 25 til 50 mm
Myk loddedeksel.2 til 4 "eller 50 til 90 mm
Tips størrelse3/8 "eller 9.5 mm
typenacetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386-0874 Lodde-/loddespiss | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "eller 5 mm1 682 NOK
TURBOTORCH 0386-0106 Lodde-/loddespiss | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "eller 19 mm3 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386-0820 Lodde-/loddespiss
2 298 NOK / enhet