Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386-0874 Lodde-/loddespiss | AE3VQU 5GEJ1

TURBOTORCH 0386-0874 Lodde-/loddespiss

På lager
Vare: AE3VQU Modell: 0386-0874Kryssref: 5GEJ1
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
1 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodde-/loddespiss
FlammetypeSwirl
Gasstjenesteacetylen
Sølv loddetube1/8 til 1/2 "eller 3 til 12 mm
Myk loddedeksel.1/4 til 1 "eller 10 til 25 mm
Tips størrelse1/4 "eller 5 mm
typenacetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386-0106 Lodde-/loddespiss | AE3VQV 5GEJ2 0386-01063/4 "eller 19 mm3 472 NOK
TURBOTORCH 0386-0820 Lodde-/loddespiss | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386-0874 Lodde-/loddespiss
1 682 NOK / enhet