Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TURBOTORCH 0386-0106 Lodde-/loddespiss | AE3VQV 5GEJ2

TURBOTORCH 0386-0106 Lodde-/loddespiss

På lager
Vare: AE3VQV Modell: 0386-0106Kryssref: 5GEJ2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLodde-/loddespiss
FlammetypeSwirl
Gasstjenesteacetylen
Sølv loddetube1-1 / 2 til 4 "eller 40 til 100 mm
Myk loddedeksel.4 til 6 "eller 100 til 150 mm
Tips størrelse3/4 "eller 19 mm
typenacetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8468901000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
TURBOTORCH 0386-0874 Lodde-/loddespiss | AE3VQU 5GEJ1 0386-08741/4 "eller 5 mm1 682 NOK
TURBOTORCH 0386-0820 Lodde-/loddespiss | AE3VQZ 5GEJ6 0386-08203/8 "eller 9.5 mm2 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TURBOTORCH 0386-0106 Lodde-/loddespiss
3 472 NOK / enhet