Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 6700-2992 Kuttespiss 1-108-2 Acetylen | AF7CCZ 20UK52

VICTOR 6700-2992 Kuttespiss 1-108-2 Acetylen

På lager
Vare: AF7CCZ Modell: 6700-2992Kryssref: 20UK52

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
457NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
Acetylenstrøm12 til 18 SCFH
Acetylen-trykk3 til 7 psig
FlammetypeSkjære nøytral
Gasstjenesteacetylen
Oksygenstrøm150 til 160 SCFH
Oksygentrykk40 til 45 psig
Størrelse1-108-2
Ståltykkelse1-1 / 2 "
Tips størrelse2
typen1 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.11
Skipets bredde (cm)2.11
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
VICTOR 6700-2408 Kuttespiss 1-101-000 Acetylen | AF7CBQ 20UK21 6700-24081-101-000000198NOK
VICTOR 6700-2409 Kuttespiss 1-101-00 Acetylen | AF7CBR 20UK22 6700-24091-101-0000202NOK
VICTOR 6700-2410 Kuttespiss 1-101-0 Acetylen | AF7CBT 20UK23 6700-24101-101-0-195NOK
VICTOR 6700-2411 Kuttespiss 1-101-1 Acetylen | AF7CBU 20UK24 6700-24111-101-11240NOK
VICTOR 6700-2412 Kuttespiss 1-101-2 Acetylen | AF7CBV 20UK25 6700-24121-101-22239NOK
VICTOR 6700-2413 Kuttespiss 1-101-3 Acetylen | AF7CBW 20UK26 6700-24131-101-33202NOK
VICTOR 6700-2414 Kuttespiss 1-101-4 Acetylen | AF7CBX 20UK27 6700-24141-101-44204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 6700-2992 Kuttespiss 1-108-2 Acetylen
457NOK / enhet