Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 6700-2472 Kuttespiss Gpn-2 Propan/naturgass | AF7CCH 20UK37

VICTOR 6700-2472 Kuttespiss Gpn-2 Propan/naturgass

På lager
Vare: AF7CCH Modell: 6700-2472Kryssref: 20UK37

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjærespiss
FlammetypeSkjære nøytral
Drivstofftrykk5 til 9 psi
GasstjenestePropan / naturgass
Oksygenstrøm125 til 135 SCFH
Oksygentrykk35 til 40 psig
StørrelseGPN-2
Ståltykkelse1-1 / 2 "
Tips størrelse2
typen2 Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)2.11
Skipets bredde (cm)2.11
HS kode8468901000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTips størrelsePris
VICTOR 6700-2470 Kuttespiss Gpn-0 Propan/naturgass | AF7CCF 20UK35 6700-2470GPN-0-169NOK
VICTOR 6700-2471 Kuttespiss Gpn-1 Propan/naturgass | AF7CCG 20UK36 6700-2471GPN-11169NOK
VICTOR 6700-2473 Kuttespiss Gpn-3 Propan/naturgass | AF7CCJ 20UK38 6700-2473GPN-33169NOK
VICTOR 6700-2474 Kuttespiss Gpn-4 Propan/naturgass | AF7CCK 20UK39 6700-2474GPN-44169NOK
VICTOR 6700-2475 Kuttespiss Gpn-5 Propan/naturgass | AF7CCL 20UK40 6700-2475GPN-55169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 6700-2472 Kuttespiss Gpn-2 Propan/naturgass
169NOK / enhet