LENOX TOOLS Tips om gassveising

filtre

UNIWELD -

Loddingspiss

StilModellFlammetypeStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AMTF-55 flamme5"51 357NOK
BMTF-99 flamme992 115NOK
CMTF-1717 flamme17172 145NOK
UNIWELD -

Tips

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE4-31 316NOK
BTYPE370-31 375NOK
UNIWELD -

Lodding

StilModellPris (eks. mva)
ATYPE17-2721NOK
BTYPE17-0764NOK
SEELYE -

Termoplastisk sveisespiss

StilModelltypenPris (eks. mva)
A270-11028Automatisk smal kropp1 316NOK
A270-11025Automatisk smal kropp1 987NOK
A270-11024Automatisk stripe / bånd1 202NOK
A270-11018Automatisk bred kropp1 615NOK
A270-11017Automatisk bred kropp1 577NOK
B270-11012Rund392NOK
A270-11011hefting559NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Skjærespiss

StilModellGasstjenesteTips størrelsetypenPris (eks. mva)
ASC12-1acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece482NOK
BSC12-00acetylen--439NOK
CMC12-2acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece449NOK
CMC12-1acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece440NOK
CMC12-00acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece460NOK
ASC12-3acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece470NOK
ASC12-0acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece460NOK
DMC12-4acetylen4-444NOK
CMC12-3acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece453NOK
ASC12-2acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece470NOK
CMC12-0acetylen2-3/4" eller 70 mm1 Piece447NOK
ASC12-4acetylen3-1/2" eller 89 mm1 Piece458NOK
DMC12-5acetylen5-480NOK
EMC40-2Propan2-452NOK
FSC40-2Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece514NOK
FSC40-3Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece513NOK
EMC40-4Propan4-451NOK
EMC40-1Propan1-447NOK
EMC40-0Propan0-451NOK
FSC40-0Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece525NOK
FSC40-1Propan3-1/2" eller 89 mm2 Piece496NOK
GSC46-6Propan / naturgass--858NOK
HSC60-5propylen--473NOK
HSC60-3propylen--477NOK
HSC60-4propylen--477NOK
VICTOR -

Skjæringstips

Gass sveiseutstyr, slik som gasssveisebrennere eller gassskjærebrennere, bruker oksygen og brennstoffgasser som propan, propylen, acetylen og naturgass for sveising, oppvarming og kutting av metalliske arbeidsstykker. Dette sveiseutstyret er tilgjengelig i varianter med skjære-, lodding-, lodding- og varmekrympeutstyr for utførelse av en rekke operasjoner.
Victor Thermal Dynamics, et ESAB-merke produserer skjære-, gasskontroll- og spesialsveiseverktøy for ulike bruksområder innen bil-, produksjons-, olje- og gass- og fabrikasjonsindustrien.
Victor Thermal Dynamics gassveising og skjæretips er festet til sveise-, varme- eller skjærebrennere som drives med gassveiseutstyr.
Victor kuttespisser brukes til å generere svært fokusert nøytral flamme for nøyaktig kutting eller fuging av metallarbeidsstykker. De har en glatt spissoverflate for optimal varmeoverføring og redusert sprut. Disse Victor skjæretupputløpene har generelt åpningslignende design med separate ytre og indre gassuttak. Disse Victor kuttespissene har rette/vinklede hoder og korte/lange spisser for å kutte arbeidsstykker i forskjellige vinkler og avstander. Utvalgte modeller av disse Victor-skjærespissene har spesialiserte åpningsdesignvarianter for kraftig forvarming, fjerning av sveiser og andre bruksområder. Disse Victor kuttespissene er tilgjengelige i varianter som er kompatible med acetylen, propylen og propan/naturgass.

StilModellGasstjenesteStørrelseTips størrelsetypenPris (eks. mva)
A0330-0003acetylen0000001 Piece405NOK
B0330-0113acetylen2"21 Piece817NOK
C0331-0035acetylen2"21 Piece836NOK
A0330-0008acetylen5"51 Piece438NOK
D6700-2731acetylen3-118-221 Piece248NOK
A0330-0009acetylen661 Piece415NOK
E0331-0013acetylen3-101-0-1 Piece367NOK
E0331-0009acetylen3-101-00-1 Piece372NOK
F0330-0004acetylen1-101-00-1 Piece387NOK
F0330-0012acetylen1-101-0-1 Piece405NOK
F0330-0006acetylen1-101-2-1 Piece396NOK
G0330-0059acetylen1"11 Piece843NOK
E0331-0016acetylen3-101-3-1 Piece372NOK
F0330-0005acetylen1-101-1-1 Piece361NOK
F0330-0002acetylen1-101-3-1 Piece384NOK
E0331-0014acetylen3-101-1-1 Piece367NOK
A0330-0007acetylen1-101-441 Piece414NOK
H0330-0531acetylen4mm41 Piece3 752NOK
I0330-0535acetylen661 Piece3 752NOK
E0331-0015acetylen3-101-2-1 Piece372NOK
D0330-0114acetylen1-118-441 Piece816NOK
J0330-0063acetylen2"21 Piece843NOK
B0330-0109acetylen001 Piece819NOK
K0330-0199acetylen1"11 Piece1 378NOK
L0333-0303Propan/naturgass1-GPN12 Piece478NOK
VICTOR -

Sveisetips

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A0311-04720000603NOK
B0311-047300635NOK
C0311-04741"1624NOK
D0311-04752"2631NOK
E0311-05873"3626NOK
F0311-05884mm4932NOK
F0311-05895"51 136NOK
F0311-059310101 650NOK
HARRIS -

Montering av varmetips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AJ-63-111 938NOK
B6290-1HA12 979NOK
B6290-2HA23 184NOK
AJ-63-222 026NOK
AJ-63-332 380NOK
AJ-63-442 365NOK
AJ-43-554 591NOK
HARRIS -

Gouging Tips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-1G11 107NOK
B6290-1GG11 107NOK
A6290-2G21 107NOK
C6290-2GG21 107NOK
C6290-3GG31 130NOK
A6290-3G31 107NOK
HARRIS -

Maskintips

StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6290-0 1/2-VVC0Størrelse 0 1/2305NOK
A6290-1 1 / 2VVC1 1/2 lbs.Størrelse 1 1/2306NOK
A6290-1-VVC1"størrelse 1299NOK
A6290-2VVC2"størrelse 2306NOK
A6290-2 / 0-VVC2/0Størrelse 2 / 0305NOK
A6290-5 / 0 VVC5"Størrelse 5 / 0325NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Little Torch Tips

StilModellGasstjenesteStørrelsePris (eks. mva)
A12-1401-02Acetylen, hydrogen2"674NOK
A12-1401-03Eventuell drivstoffgass3"693NOK
A12-1401-04Eventuell drivstoffgass4mm691NOK
A12-1401-05Eventuell drivstoffgass5"672NOK
A12-1401-07Eventuell drivstoffgass7678NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Kraftig propan / NG skjærespiss

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASC50-11"477NOK
ASC50-22"484NOK
ASC50-33"484NOK
ASC50-99481NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Loddingspiss

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
AAW2036" eller 15 mm1 243NOK
AAW2016" eller 152 mm1 269NOK
AAW2056" eller 152 mm1 280NOK
AAW2077" eller 178 mm1 300NOK
BAW2107" eller 178 mm1 284NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Termiske wirestripping -elementer

American Beauty termiske wirestripping-elementer er designet for å fjerne isolerende kappe fra ledninger og erstatte skadede elementer. Disse wirestripping-elementene har en nikkel-krom kropp for å nå i eller rundt områder som er vanskelig å treffe, og er tilgjengelige i 14 og 24 AWG tykkelser.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A1054514AWG299NOK
B10513224AWG575NOK
TURBOTORCH -

Fakkeltips

StilModellTips størrelsePris (eks. mva)
A0386G01051/2 "eller 12.7 mm2 054NOK
B0386G01001/8 "eller 4.8 mm1 287NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Oppvarmingstips

StilModellFlammetypeGasstjenesteStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AMT6056 FLAMERacetylen-73,085 BTU2 186NOK
AMT61012 FLAMERacetylen-128,970 BTU2 380NOK
BNE180-4Luft / drivstoffoppvarmingacetylen4mm-825NOK
BNE180-0Luft / drivstoffoppvarmingacetylen0-757NOK
CNE180-3Luft / drivstoffoppvarmingacetylen3"-777NOK
BNE180-2Luft / drivstoffoppvarmingacetylen2"-720NOK
DNE180-00Luft / drivstoffoppvarmingacetylen00-770NOK
DNE180-1Luft / drivstoffoppvarmingacetylen1"-688NOK
EMT603Multi-flammeacetylen-10" eller 254 mm2 257NOK
FST605Multi-flammeacetylen-19" eller 483 mm3 288NOK
GST615Multi-flammePropan / naturgass-15-3/4" eller 400 mm4 193NOK
HST603Multi-flammeacetylen-71,750 BTU2 438NOK
IST625Multi-flammePropan / naturgass-455,000 313,950 BTU propan, XNUMX BTU naturgass6 576NOK
JST815Multi-flammepropylen-273000 BTU4 481NOK
KSC112Multi-flammePropan-289,000 BTU1 016NOK
LSC83Multi-flammeacetylen-83,000 BTU912NOK
IST635Multi-flammePropan-614,195 propan7 929NOK
MST825Multi-flammepropylen-830,000 BTU7 274NOK
NMT805MUTLI FLAMMEPropylen / propan-280,000-208,0004 096NOK
GMT615MUTLI FLAMMEPropylen / propan / naturgass-182,000 280,000 - XNUMX XNUMX BTU3 742NOK
APPROVED VENDOR -

Oppvarmingstips

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2CZB73H-
RFQ
A2CZB84H1 345NOK
APPROVED VENDOR -

Montering av varmetips

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2CZC11"98NOK
A2CZC22"1 400NOK
A2CZC33"399NOK
APPROVED VENDOR -

Sveisetips

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A2CZC83"10NOK
A2CZC95"18NOK
A2CZD1785NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2590GPP-00181NOK
A6700-2589GPP-0000195NOK
A6700-2591GPP-11185NOK
A6700-2592GPP-22191NOK
A6700-2593GPP-33180NOK
A6700-2594GPP-44183NOK
StilModellStørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
A6700-2470GPN-00148NOK
A6700-2471GPN-11148NOK
A6700-2472GPN-22148NOK
A6700-2473GPN-33148NOK
A6700-2474GPN-44148NOK
A6700-2475GPN-55148NOK
12...2223

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?