Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR AW201 Sveising / Lodding Tips.1/32 | AE8YCT 6GJG8

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW201 Sveising / Lodding Tips.1/32

På lager
Vare: AE8YCT Modell: AW201Kryssref: 6GJG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddingspiss
Acetylenstrøm2.3 cfh
Acetylen-trykk10 psi
Flammetypeenslig
Drivstofftrykk10 psi
Gasstjenesteacetylen
Oksygenstrøm2.3 cfh
Oksygentrykk10 psi
Tips størrelse6" eller 152 mm
Sveiser opp til1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8468901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelsePris
MILLER-SMITH UTSTYR AW203 Sveise-/loddespiss 5/64 | AE8YCU 6GJG9 AW2036" eller 15 mm1 035 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW205 Sveise-/loddespiss 1/8 | AE8YCV 6GJH0 AW2056" eller 152 mm1 085 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW207 Sveise-/loddespiss 3/16 | AE8YCW 6GJH1 AW2077" eller 178 mm1 082 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT AW210 Sveise- / Loddingspiss 1/2 | AE8YCY 6GJH3 AW2107" eller 178 mm-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT AW201 Sveising / Lodding Tips.1/32
1 075 NOK / enhet