Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2CZC3 Varmetupp med blandebatteri størrelse 3 Acetylen | AB9GEH

APPROVED VENDOR 2CZC3 Varmetupp med blandebatteri størrelse 3 Acetylen

På lager
Vare: AB9GEH Modell: 2CZC3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering av varmetips
Drivstofftrykk4 til 8 psi
Gasstjenesteacetylen
Oksygentrykk4 til 8 psi
Størrelse3"
typenMed mikser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8468901000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2CZC1 Varmetupp med blandebatteri størrelse 1 Acetylen | AB9GEF 2CZC11"98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2CZC2 Varmetupp med blandebatteri størrelse 2 Acetylen | AB9GEG 2CZC22"1 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZC3 Varmetupp med blandebatteri størrelse 3 Acetylen
399NOK / enhet